{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | TubiX | |
| Număr role de ghidare, Cu role de ghidare | 1 | |
| Tip produs | dispozitive de tăiat ţevi | |
| Recomandat pentru materiale tip ţeavă | aluminiu; oţel superior; cupru | |
| Pentru diametru min. | 6 mm | |
| Pentru diametru max. | 35 mm | |
| Execuție | Cu role de ghidare | |
| Număr rotiţe de tăiat | 1 | |
| Alezajul roților de tăiere | 7,8 mm | |
| Lățime roți de tăiere | 6,2 mm | |
| Diametrul roților de tăiere | 20 mm | |
| Lăţime totală | 65 mm | |
| Lungimea totală | 180 mm | |
| Greutate totală | 375 g |
| Cod articol | 818380 35 | |
| EAN / GTIN | 4003773084907 | |
| Număr producător | 90 31 02 BK | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |