Zamienny krążek tnący, Typ: 1

Nr art.: 818385 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
144 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Krążek tnący
Liczba krążków tnących
1
Otwór w krążku tnącym
7,8 mm
Szerokość krążka tnącego
6,2 mm
Średnica krążka tnącego
20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 818385 1
EAN / GTIN 4003773085874
Numer producenta 90 39 02 V01
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Pasuje do:

Obcinak do rur nr 818380.

W dostawie:

Zamienny krążek tnący z łożyskiem igiełkowym i osią szybkowymienną.