Universal Caliper 1/20th, 150 mm

Nr art.: 816
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 816
EAN / GTIN 3148512049500
Numer producenta 816
Numer L L60130 4950
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Accuracy: 1/20 mm - 0.05 mm
  • Internal, external, depth measurement
  • Stainless steel measuring bar - matt finish
  • Hardness of the measuring bar: at least 40 HRC
  • Flat depth gauge
  • Nonius with guide for better positioning of the thumb
  • Durability of the vernier: at least 20. 000 cycles
  • Nonius locking by means of screw
  • Supplied in box with certificate of conformity

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 150
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 228
  • Measuring deviations [mm]: 50
  • Precision [mm]: 0.05
  • [g]: 288