• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rücksteller

Artikel-Nr.: 816
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 816
EAN / GTIN 3148512049500
Herstellernummer 816
L-Nummer L60130 4950
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: 1/20 mm - 0,05 mm
  • Innen-, Außen-, Tiefenmessung
  • Edelstahl-Messschiene - matte Ausführung
  • Härte der Messschiene: mindestens 40 HRC
  • Flaches Tiefenmaß
  • Nonius mit Führung für eine bessere Positionierung des Daumens
  • Haltbarkeit des Nonius: mindestens 20.000 Zyklen
  • Nonius-Feststellung mittels Schraube
  • Lieferung im Kasten mit Konformitätsbescheinigung

Merkmal:

  • A [mm]: 150
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 228
  • Messabweichungen [mm]: 50
  • Präzision [mm]: 0,05
  • Gewicht in Gramm: 288