Backstop

Codice art.: 816
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
Codice articolo 816
EAN / GTIN 3148512049500
Codice del produttore 816
Numero-L L60130 4950
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto:Precisione: 1/20 mm - 0,05 mmMisura interna, esterna, della profonditàBarra di misura in acciaio inox - finitura opacaDurezza della barra di misura: almeno 40 HRCSensore di profondità piattoNonio con guida per un migliore posizionamento del polliceDurevolezza del nonio: almeno 20.000 cicliFissaggio del nonio mediante viteFornito in scatola con certificato di conformità

Proprietà:

  • A [mm]: 150
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 228
  • Deviazione di misura [mm]: 50
  • Precisione [mm]: 0.05
  • [g]: 288