Mikrometer

Art.-nr.: 816
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 816
EAN/GTIN 3148512049500
Producentnummer 816
L-nummer L60130 4950
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: 1/20 mm - 0,05 mmIndvendig, udvendig, dybdemålingMålestang i rustfrit stål - mat finishMålestangens hårdhed: mindst 40 HRCFlat dybdemålestokNonius med guide til bedre placering af tommelfingerenHoldbarhed af nonius: mindst 20.000 cyklusserNoniuslåsning ved hjælp af skrueLeveres i æske med overensstemmelsesattest

Egenskab:

  • A [mm]: 150
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 228
  • Måleafvigelser [mm]: 50
  • Målepræcision [mm]: 0,05
  • [g]: 288