Rétracteur

Réf.: 816
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 816
EAN / GTIN 3148512049500
Réf. fabricant 816
Article hors catalogue L60130 4950
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit:Précision: 1/20 mm - 0,05 mmMesure intérieure, extérieure, en profondeurRail de mesure en acier inoxydable - finition mateDureté du rail de mesure: au moins 40 HRCMesure de profondeur plateNonius avec guide pour un meilleur positionnement du pouceDurée de vie du vernier: au moins 20.000 cyclesRéglage du vernier au moyen d'une visLivraison en coffret avec certificat de conformité

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 150
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 228
  • Écarts de mesure [mm]: 50
  • Précision [mm]: 0,05
  • [g]: 288