{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wymiar nominalny rowka B | 20 mm | |
| Długość całkowita L2 | 100 mm | |
| Długość nominalna śruby L3 | 100 mm | |
| Rozmiar gwintu M | M20 | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Rodzaj produktu | Śruba do rowków | |
| Materiał | stal | |
| Norma | DIN 787 | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 | |
| Masa | 570 g |
| Numer artykułu | 81547 | |
| EAN / GTIN | 4020772081546 | |
| Numer producenta | 81547 | |
| Numer L | L30120 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |