Tornillos para ranuras en T, completos

Número de artículo: 81547
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Medida nominal de ranura B 20 mm
Longitud total L2 100 mm
Longitud nominal del tornillo L3 100 mm
Tamaño de rosca M M20
Superficie pavonado/a
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Norma DIN 787
Clase de resistencia 8.8
Peso 570 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 81547
EAN / GTIN 4020772081546
Número del fabricante 81547
Número L L30120 3
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos para ranuras en T, completos, con DIN 787 Tornillos para ranuras en T, tuerca hexagonal DIN 6330B y arandela DIN 6340.
Forjado, guía de ranura en T despejada, rodado, estampado con logotipo AMF y clase de resistencia. M6 a M12 templado a la clase de fuerza 10.9, M14 a M42 templado a la clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • D x ranura x L: M20x20x100
  • Clase de resistencia: 8,8
  • A: 19,7
  • An: 65
  • E: 32
  • K: 12
  • S: 30
  • Peso: 570 g