Vis pour rainures en T, complètes

Réf.: 81547
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Dimension nominale de rainure B 20 mm
Longueur totale L2 100 mm
Longueur nominale des vis L3 100 mm
Taille de filetage M M20
Surface brunissage
Type de produit vis pour rainures
Matériau acier
Norme DIN 787
Classe de résistance 8.8
Poids 570 g

Identification et classification

Référence article 81547
EAN / GTIN 4020772081546
Réf. fabricant 81547
Article hors catalogue L30120 3
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vis pour rainures en T, complètes, avec vis DIN 787 pour rainures en T, écrou hexagonal DIN 6330B et rondelle DIN 6340.
Forgé, guide de rainure en T dégagé, filetage roulé, estampillé avec logo AMF et classe de résistance. M6 à M12 trempé à la classe de résistance 10.9, M14 à M42 trempé à la classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • D x rainure x l: M20x20x100
  • Classe de résistance: 8,8
  • A: 19,7
  • B: 65
  • E: 32
  • K: 12
  • S: 30
  • Poids: 570 g