{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna mera utora | 20 mm | |
| Celotna dolžina | 100 mm | |
| Nazivna dolžina vijaka | 100 mm | |
| Velikost navoja | M20 | |
| Površina | brunirano | |
| Vrsta izdelka | utorni vijaki | |
| Material | jeklo | |
| Standard | DIN 787 | |
| Razred trdnosti | 8.8 | |
| Masa | 570 g |
| Številka izdelka | 81547 | |
| EAN/GTIN | 4020772081546 | |
| Številka proizvajalca | 81547 | |
| L-število | L30120 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |