Skruer til T-riller, komplet

Art.-nr.: 81547
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Notens nominelle mål 20 mm
Længde i alt 100 mm
Nominel skruelængde 100 mm
Gevindstørrelse M20
Overflade bruneret
Produkttype notskrue
Materiale stål
Standard DIN 787
Styrkeklasse 8.8
Vægt 570 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 81547
EAN/GTIN 4020772081546
Producentnummer 81547
L-nummer L30120 3
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruer til T-åbninger, komplet, med din 787 skruer til T-åbninger, sekskantmøtrik din 6330 B og skive din 6340.
Smedet, T-slot styr ryddet, valset tråd, stemplet med AMF logo og styrke klasse. M6 til M12 hærdet til styrkeklasse 10.9, M14 til M42 hærdet til styrkeklasse 8.8.

Egenskab:

  • D x rille x L: M20x20x100
  • Styrkeklasse: 8,8
  • A: 19,7
  • B: 65
  • E: 32
  • K: 12
  • S: 30
  • Vægt: 570 g