Szczypce do inst. wodnych, ze szczękami z tw. sztucz. Powierzchnia chromowana, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 813053 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 250 mm
Rozstaw 75 mm
wykonanie szczęk Tworzywo sztuczne
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813053 250
EAN / GTIN 4003773078494
Numer producenta 81 13 250
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Z wymiennymi szczękami 2-komponentowymi z tworzywa sztucznego.
25-pozycyjny przegub trzpieniowy. Szybka regulacja precyzyjna z zapadką za pomocą przycisku na sprężynie, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Do sanitarnych złączy gwintowych oraz do chromowanych lub polerowanych obrabianych elementów (armatur).

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa, kuta. Powierzchnia chromowana.