Kleště montážní na trubky s plastovými čelistmi povrch chromovaný, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 813053 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
765 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Siko kleště
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Šířka upnutí max. a 75 mm
Celková délka L 250 mm
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Barva červená; Bílá
Poloha čelisti/svěrné čelisti Zalomené
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Vlastnosti Rychlé přestavení
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 813053 250
EAN / GTIN 4003773078494
Číslo výrobce 81 13 250
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S výměnnými 2složkovými plastovými čelistmi.
25násobně přestavitelný, průchozí kloub. Možnost jemného nastavení v zářezech pomocí pružícího tlačítka, ramena s plastovým pláštěm.

Použití:

Pro konektory a spojky se šroubovým uzávěrem a také pochromované resp. leštěné obrobky (armatury).

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, kovaná. Povrch chromovaný.