Vamzdžių sugriebimo replės su plastikinėmis žiaunomis Paviršius chromuotas 250 mm

Prekės Nr.: 813053 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
346 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Užveržimo tarpas 75 mm
Žiaunų modelis iš plastiko
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Vamzdžių sugriebimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 813053 250
EAN / GTIN 4003773078494
Gamintojo numeris 81 13 250

Aprašymas

Modelis:

Su keičiamomis 2K plastiko žiaunomis.
25 padėtyse fiksuojamas vamzdinis lankstas. Tikslus stabdymo reguliavimas spyruokliniu mygtuku, kojelės dengtos plastiku.

Paskirtis:

Kištukams ir movoms su varžtiniais užraktais bei chromuotoms ir poliruotoms detalėms (armatūrai) atsukti.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas. Paviršius chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys