{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Rohr-Greifzange mit Kunststoffbacken | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Execuția obrajilor/gurii | striat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. | 10 mm | |
| Deschidere max. | 75 mm | |
| Tip de dispozitiv de stângere | nu există | |
| Recomandat pentru | Țeavă (diametru exterior) metric | |
| Diametru min., Țeavă (diametru exterior) metric | 10 mm | |
| Diametru max., Țeavă (diametru exterior) metric | 75 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 25 | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte de prindere | |
| Caracteristici | Reglare rapidă; Vârfuri înlocuibile | |
| Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 813053 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773078494 | |
| Număr producător | 81 13 250 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |