Tång med rundgrepp och käftskydd av plast Förkromad yta 250 mm

Art-nr: 813053 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
346 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 250 mm
spännvidd 75 mm
backarnas utförande Plast
Yta förkromad
Produktslag Rörgriptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 813053 250
EAN/GTIN 4003773078494
Tillverkarens nummer 81 13 250

Benämning

Utförande:

Med utbytbara 2K-plastbackar.
Genomgående led justerbar i 25 lägen. Snabb rasterfininställning via fjädrande tryckknapp, plastöverdragna skänklar.

Användningsdata:

För stickkontakter och kopplingar med skruvförslutning samt för förkromade eller polerade arbetsstycken (armaturer).

Material:

Kromvanadin-elektrostål, smide. Förkromad yta.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar