Csőfogó műanyag szorítópofákkal Krómozott felület 250 mm

Cikkszám: 813053 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
338 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Befogási tartomány 75 mm
Pofák kivitele Műanyag
Felület krómozott
Termék fajtája Csőfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813053 250
EAN / GTIN 4003773078494
Gyártó száma 81 13 250

Leírás

Kivitel:

Cserélhető 2K műanyag pofákkal.
25 pozícióba állítható áttűzött illeszték. Gyors fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával, műanyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Menetes dugaszokhoz és csatlakozókhoz, valamint krómozott ill. polírozott munkadarabokhoz (szerelvényekhez).

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt. Krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek