{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Część opisana | Griffe; Metallteile | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. | 25 mm | |
| Rozstaw maks. | 80 mm | |
| Typ urządzenia mocującego | brak | |
| Możliwość użycia do | Rura (średnica zewnętrzna), system metryczny | |
| Średnica min., Rura (średnica zewnętrzna), system metryczny | 25 mm | |
| Średnica maks., Rura (średnica zewnętrzna), system metryczny | 80 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | zak | |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 25 | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, uchwyt | powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce | |
| Materiał | Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 813051 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773078463 | |
| Numer producenta | 81 01 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |