Mordazas para tubos con pinzas dentadas Superficie atramentada en negro, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 813051 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, rojo Rojo señales
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita Griffe; Metallteile
Color rojo; negro
Versión mordaza/boca Con dentado
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción mín. 25 mm
Abertura de sujeción máx. 80 mm
Tipo de dispositivo de sujeción ninguno/a
Aptitud para Tubo (diámetro exterior) métrico
Diámetro mín., Tubo (diámetro exterior) métrico 25 mm
Diámetro máx., Tubo (diámetro exterior) métrico 80 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Número de enclavamientos ajuste preciso 25
Con muelle de abertura
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango plástico; recubierto de goma
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate prensor
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie Atramentado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total 250 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 813051 250
EAN / GTIN 4003773078463
Número del fabricante 81 01 250
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas dentadas.
Articulación insertada regulable en 25 posiciones. Ajuste preciso enclavable rápido por medio de pulsador con muelle, aristas revestidas de plástico.

Aplicación:

Para tubos, tuercas redondas, filtro de aceite, etc.

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado. Superficie atramentada en negro.