Pinza regolabile per tubi con ganasce dentate Superficie bonderizzata nera 250 mm

Codice art.: 813051 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
104 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Apertura 80 mm
Esecuzione ganasce dentati
Superficie bonderizzata nera
Tipo di prodotto Pinza regolabile per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 813051 250
EAN / GTIN 4003773078463
Codice del produttore 81 01 250

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce dentate.
Cerniera passante regolabile in 25 posizioni. Rapida microregolazione a scatto tramite pulsante a molla, manici rivestiti in plastica.

Uso:

Per tubi, dadi cilindrici, filtro dell’olio, ecc.

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato. Superficie bonderizzata nera.