Csőfogó fogazott szorítópofákkal Feketére foszfátozott felület 250 mm

Cikkszám: 813051 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Befogási tartomány 80 mm
Pofák kivitele fogazott
Felület feketére foszfátozott
Termék fajtája Csőfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 813051 250
EAN / GTIN 4003773078463
Gyártó száma 81 01 250

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofákkal.
25 pozícióba állítható áttűzött illeszték. Gyors fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával, műanyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Csövekhez, hengeres anyákhoz, olajszűrőhöz stb.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt. Feketére foszfátozott felület.