Pince multiprise sanitaire avec mâchoires de prise crantées Surface noire et brunie à froid 250 mm

Réf.: 813051 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Capacité de serrage 80 mm
Exécution des mors cranté
Surface noire et brunie à froid
Type de produit Pince multiprise sanitaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813051 250
EAN / GTIN 4003773078463
Réf. fabricant 81 01 250

Description

Exécution:

Avec mâchoires de prise crantées.
Articulation entrepassée, réglable par 25 crans. Réglage fin rapide par bouton à ressort, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Pour tubes, écrous ronds, filtres à huile, etc.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé. Surface noire et brunie à froid.