Pijpgriptang met getande grijpbekken Oppervlak gezwart 250 mm

Artikelnummer: 813051 250
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Spanwijdte 80 mm
Uitvoering bekken getand
Oppervlak gezwart
Producttype Pijpgriptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 813051 250
EAN/GTIN 4003773078463
Nummer fabrikant 81 01 250

Omschrijving

Uitvoering:

Met getande grijpbekken.
25-voudig verstelbaar, doorgestoken scharnier. Snelle fijninstelling via geveerde drukknop, armen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Voor pijpen, ronde moeren, oliefilters etc.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed. Oppervlak gezwart.