• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Nut splitter

Nr art.: 8009880
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Nut splitters

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 8009880
EAN / GTIN 4036976104981
Numer producenta 8009880
Numer L L60160 5195
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Suitable for nuts up to property class 6
  • With chisel stopper

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • for nuts of size: M6 - M10
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Spindle thread size: M14x1,5
  • Spindle Total length: 37 mm
  • Total height [mm]: 20 mm
  • Total length [mm]: 120 mm
  • Total width [mm]: 32 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 17