Dělič matic pro SW 10-17, M6-M10

Artiklové číslo: 8009880
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Trhače matic

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8009880
EAN / GTIN 4036976104981
Číslo výrobce 8009880
L-číslo L60160 5195
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

K otryskávání zaseknutých nebo přetažených matic bez poškození závitového šroubu
Pro matice do pevnostní třídy 6
S dlátovým dorazem.

Charakteristika:

  • pro matice velikosti: M6 - M10
  • Celková šířka [mm]: 32 mm
  • Celková výška [mm]: 20 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17
  • Vřeteno Celková délka: 37 mm
  • Velikost závitu vřetena: M14x1,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez