Splitter per dadi

Codice art.: 8009880
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Tagliadadi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8009880
EAN / GTIN 4036976104981
Codice del produttore 8009880
Numero-L L60160 5195
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Adatto per dadi fino a classe di resistenza 6
Con arresto dello scalpello
Con arresto dello scalpello

Proprietà:

  • per dadi di dimensioni: M6 - M10
  • Larghezza totale [mm]: 32 mm
  • Altezza totale [mm]: 20 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Larghezza tra i piani [mm]: 17
  • Mandrino Lunghezza totale: 37 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M14x1,5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no