Séparateur de noix

Réf.: 8009880
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Casse-écrous

Identification et classification

Référence article 8009880
EAN / GTIN 4036976104981
Réf. fabricant 8009880
Article hors catalogue L60160 5195
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Adapté aux écrous jusqu’à la classe de résistance 6
Avec arrêt de burin
Avec arrêt du ciseau

Caractéristique(s):

  • pour écrous de taille: M6 - M10
  • Largeur totale [mm]: 32 mm
  • Hauteur totale [mm]: 20 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Ouverture de clé [mm]: 17
  • Tige Longueur totale: 37 mm
  • Taille du filetage de la tige: M14x1,5
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non