Moerensplijter 10-17 mm, M6-M10

Artikelnummer: 8009880
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Moerensplijter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8009880
EAN/GTIN 4036976104981
Nummer fabrikant 8009880
L-nummer L60160 5195
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor moeren tot sterkteklasse 6
met beitelstop
met beitelstop

Kenmerk:

  • voor moeren van grootte: M6 - M10
  • Totale breedte [mm]: 32 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Breedte over vlakken [mm]: 17
  • Spindel Totale lengte: 37 mm
  • Spindeldraadmaat: M14x1,5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen