{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Krokodil | |
| Długość | 150 mm | |
| Szerokość | 55 mm | |
| Min. wysokość mocowania | 0 mm | |
| Maks. wysokość mocowania | 70 mm | |
| Maks. siła mocowania | 40 kN | |
| Szerokość rowka | 18 mm | |
| Rodzaj produktu | Łapa dociskowa |
| Numer artykułu | 79905 | |
| EAN / GTIN | 4020772079901 | |
| Numer producenta | 79905 | |
| Numer L | L30130 746 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |