{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Krokodil | |
| Délka | 150 mm | |
| Šířka | 55 mm | |
| Upínací výška min. | 0 mm | |
| Upínací výška maximální | 70 mm | |
| Upínací síla max. | 40 kN | |
| Šířka drážky | 18 mm | |
| Druh produktu | Upínka |
| Katalogové číslo | 79905 | |
| EAN / GTIN | 4020772079901 | |
| Číslo výrobce | 79905 | |
| L-číslo | L30130 746 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |