• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 787

Codice art.: 79905
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Krokodil
Lunghezza 150 mm
Larghezza 55 mm
Altezza di serraggio min. 0 mm
Altezza serraggio massimo 70 mm
Forza di serraggio max. 40 kN
Larghezza scanalatura 18 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 79905
EAN / GTIN 4020772079901
Codice del produttore 79905
Numero-L L30130 746
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 787, con vite di serraggio DIN 787, disco DIN 6340 e dado DIN 6330B. Regolabile di continuo, temprato, zincato con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 17
  • Scanalatura: 18
  • Vite di serraggio
    DIN 787
    : M16x18x160
  • Forza di serraggio max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • peso: 1818 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12