{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | Krokodil | |
| Longitud | 150 mm | |
| Anchura | 55 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 0 mm | |
| Altura de sujeción máx. | 70 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 40 kN | |
| Ancho de ranura | 18 mm | |
| Tipo de producto | Brida de sujeción |
| Número de artículo | 79905 | |
| EAN / GTIN | 4020772079901 | |
| Número del fabricante | 79905 | |
| Número L | L30130 746 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |