{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Krokodil | |
| Longueur | 150 mm | |
| Largeur | 55 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 0 mm | |
| Hauteur serrage max. | 70 mm | |
| Force de serrage max. | 40 kN | |
| Largeur rainure | 18 mm | |
| Type de produit | bride de serrage |
| Référence article | 79905 | |
| EAN / GTIN | 4020772079901 | |
| Réf. fabricant | 79905 | |
| Article hors catalogue | L30130 746 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |