{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L | 150 mm | |
| Szerokość B | 55 mm | |
| Szerokość szczeliny montażowej B2 | 17 mm | |
| Długość szczeliny montażowej L2 | 36 mm | |
| Wysokość przesunięcia H1 | 20 mm | |
| Min. wysokość mocowania | 0 mm | |
| Maks. wysokość mocowania h | 70 mm | |
| Maks. siła mocowania | 35 kN | |
| Szerokość rowka a | 12 mm | |
| Rodzaj produktu | Łapa dociskowa |
| Numer artykułu | 79848 | |
| EAN / GTIN | 4020772079840 | |
| Numer producenta | 79848 | |
| Numer L | L30130 816 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |