{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud L | 150 mm | |
| Anchura B | 55 mm | |
| Anchura ranura de montaje B2 | 17 mm | |
| Longitud ranura de montaje L2 | 36 mm | |
| Altura de escalón H1 | 20 mm | |
| Altura de sujeción mín. | 0 mm | |
| Altura de sujeción máx. h | 70 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. | 35 kN | |
| Ancho de ranura a | 12 mm | |
| Tipo de producto | Brida de sujeción |
| Número de artículo | 79848 | |
| EAN / GTIN | 4020772079840 | |
| Número del fabricante | 79848 | |
| Número L | L30130 816 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |