{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 150 mm | |
| Šířka B | 55 mm | |
| Šířka montážní drážky B2 | 17 mm | |
| Délka montážní drážky L2 | 36 mm | |
| Výška paty H1 | 20 mm | |
| Upínací výška min. | 0 mm | |
| Upínací výška maximální h | 70 mm | |
| Upínací síla max. | 35 kN | |
| Šířka drážky a | 12 mm | |
| Druh produktu | Upínka |
| Katalogové číslo | 79848 | |
| EAN / GTIN | 4020772079840 | |
| Číslo výrobce | 79848 | |
| L-číslo | L30130 816 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |