{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina L | 150 mm | |
| Širina B | 55 mm | |
| Širina montažne reže B2 | 17 mm | |
| Dolžina montažne reže L2 | 36 mm | |
| Višina previsa H1 | 20 mm | |
| Upogibna višina min. | 0 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina h | 70 mm | |
| Vpenjalna sila maks. | 35 kN | |
| Širina utor a | 12 mm | |
| Vrsta izdelka | vpenjalnik |
| Številka izdelka | 79848 | |
| EAN/GTIN | 4020772079840 | |
| Številka proizvajalca | 79848 | |
| L-število | L30130 816 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |