”Krokodille” klemme, komplet med din 787

Art.-nr.: 79848
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 150 mm
Bredde B 55 mm
Bredde, monteringsslids B2 17 mm
Længde, monteringsrille L2 36 mm
Ansatshøjde H1 20 mm
Spændhøjde, min. 0 mm
Spændehøjde maks. h 70 mm
Spændekraft maks. 35 kN
Bredde, rille a 12 mm
Produkttype spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 79848
EAN/GTIN 4020772079840
Producentnummer 79848
L-nummer L30130 816
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krokodilleklemme, komplet med din 787, med spændeskrue din 787, skive din 6340 og møtrik din 6330 B. Trinløst indstilleligt, hærdet, galvaniseret med fastgjort trykstykke og modleje.

Egenskab:

  • B1: 17
  • Rille: 12
  • Spændeskrue
    DIN 787
    : M12x12x160
  • Spændekraft maks.*: 35kN
  • H1: 0-70
  • Vægt: 1591 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12