”Krokodil” objemka, skupaj z DIN 787

Št. art.: 79780
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija Krokodil
Oznaka proizvajalca Krokodil Spannpratze, komplett mit DIN 787
Širina montažne reže B2 10 mm
Upogibna višina min. 0 mm
Maksimalna vpenjalna višina h 40 mm
Vpenjalna sila maks. 25 kN
Širina utor a 10 mm
Vrsta izdelka vpenjalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 79780
EAN/GTIN 4020772079789
Številka proizvajalca 79780
L-število L30130 874
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Krokodilska objemka, skupaj z DIN 787, z zaporni vijak DIN 787, disk DIN 6340 in matico DIN 6330 B. Brezstopenjsko nastavljiv, kaljen, pocinkan z zapornim potisnim kosom in nasprotnim ležajem.

Lastnosti:

  • B1: 13
  • Utor: 10
  • Vpenjalni vijak
    DIN 787
    : M10x10x100
  • Vpenjalna sila maks.*: 25kN
  • H1: 0–40
  • Masa: 613 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x L: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11