Clemă ”crocodil”, completă cu din 787

Cod articol.: 79780
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 79780
EAN / GTIN 4020772079789
Număr producător 79780
L-Număr L30130 874
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă crocodil, completă cu din 787, cu șurub de prindere din 787, șaibă din 6340 și piuliță din 6330B. Reglabil la infinit, temperat, galvanizat cu piesă de tracțiune captivă și contra-rulment.

Caracteristică:

  • B1: 13
  • Canelură: 10
  • Şurub de strângere
    DIN 787
    : M10x10x100
  • Forță de strângere max.*: 25kN
  • H1: 0-40
  • Greutate: 613 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x l: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11