Upínka ”krokodýl”, kompletní s DIN 787

Artiklové číslo: 79780
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Krokodil
Označení výrobce Krokodil Spannpratze, komplett mit DIN 787
Šířka montážní drážky B2 10 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální h 40 mm
Upínací síla max. 25 kN
Šířka drážky a 10 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 79780
EAN / GTIN 4020772079789
Číslo výrobce 79780
L-číslo L30130 874
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s DIN 787, s upínací šroub DIN 787, kotoučem DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 13
  • Drážka: 10
  • Upínací šroub
    DIN 787
    : M10x10x100
  • Upínací síla max.*: 25 kN
  • H1: 0-40
  • hmotnost: 613 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x L: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11