Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con DIN 787

N.º do artigo: 79780
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Série Krokodil
Designação do fabricante Krokodil Spannpratze, komplett mit DIN 787
Largura da ranhura de montagem 10 mm
Altura de fixação mín. 0 mm
Altura de fixação máx. 40 mm
Força de fixação máx. 25 kN
Largura da ranhura 10 mm
Tipo de produto garra de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 79780
EAN/GTIN 4020772079789
Número do fabricante 79780
Número L L30130 874
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Pinza de cocodrilo, completa con DIN 787, con tornillo de sujeción DIN 787, disco DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 13
  • Ranura: 10
  • Tornillo de amarre
    DIN 787
    : M10x10x100
  • Fuerza de sujeción max.*: 25 kN
  • H1: 0-40
  • peso: 613 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x L: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11