{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 180 W | |
| Częstotliwość sieciowa | 50 Hz; 60 Hz | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Długość taśmy szlifierskiej | 2 000 mm | |
| Szerokość taśmy szlifierskiej | 150 mm | |
| Cechy szczególne | Zwarta konstrukcja | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka taśmowa | |
| Masa całkowita | 64 kg |
| Numer artykułu | 79024800403 | |
| EAN / GTIN | 4014586880945 | |
| Numer producenta | 79024800403 | |
| Numer L | L00010 3092 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |