Modul de rectificare a suprafețelor - GRIT GIL

Cod articol: 79024800403
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 79024800403
EAN / GTIN 4014586880945
Număr producător 79024800403
L-Număr L00010 3092

Descriere

Descriere:

  • Modul de șlefuire a suprafețelor
  • GRIT GIL
  • modul de șlefuire a suprafețelor pentru șlefuirea longitudinală perfectă a tuburilor pătrate, profilelor și materialelor plate

Caracteristică:

  • Putere nominală 0,18 kW
  • Tensiune 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Dimensiunea benzii 150 x 2 000 mm
  • Dimensiunea profilelor/material plat max. 100 x 100 mm
  • Greutate 64 kg

Avantaj:

  • Viteze mari de lucru datorită alimentării automate
  • Cele mai bune rezultate de suprafață până la finisare
  • Materialul plat poate fi rectificat și ″în poziție verticală″
  • Dimensiune constantă a benzii 150 x 2 000 mm
  • Polizorul cu bandă poate fi utilizat pentru rectificarea prin contact în ciuda modulului montat
  • Pentru piesele de prelucrat unghiulare
  • Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 150 (2H)
  • Posibilitatea utilizării cu economie de spațiu datorită plăcii pivotante opționale

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii