• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flächenschleifmodul,GRIT GIL

Artikel-Nr.: 79024800403
Netto: 3.072,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 79024800403
EAN / GTIN 4014586880945
Herstellernummer 79024800403
L-Nummer L00010 3092

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flächenschleifmodul
  • GRIT GIL
  • Flächenschleifmodul zum perfekten Längsschleifen von Vierkantrohren, Profilen und Flachmaterialien

Merkmal:

  • Nennaufnahme 0,18 kW
  • Spannung 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Bandabmessung 150 x 2 000 mm
  • Abmessung Profile/Flachmaterial max. 100 x 100 mm
  • Gewicht 64 kg

Vorteil:

  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch automatischen Vorschub
  • Beste Oberflächenergebnisse bis zum Finish
  • Flachmaterial kann auch ″hochkant″ geschliffen werden
  • Gleichbleibende Bandabmessung 150 x 2 000 mm
  • Bandschleifer trotz montiertem Modul zum Kontaktschleifen verwendbar
  • Für eckige Werkstücke
  • Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H)
  • Platzsparender Einsatz durch optionale Schwenkplatte möglich

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör