Modulo di smerigliatura per superfici piane,GRIT GIL

Codice art.: 79024800403
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levigatrice a nastro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 79024800403
EAN / GTIN 4014586880945
Codice del produttore 79024800403
Numero-L L00010 3092

Descrizione

Descrizione:

  • Modulo di smerigliatura per superfici piane,GRIT GIL,Modulo di smerigliatura piano per una perfetta smerigliatura longitudinale di tubi a sezione quadrata, profili e materiali piani

Proprietà:

  • Potenza nominale assorbita 0,18 kW
  • tensione 3 x 400/440V 50/60Hz
  • dimensione nastro 150 x 2 000 mm
  • dimensione profili/materiale piatto max. 100 x 100 mm
  • peso 64 kg

Vantaggi:

  • Elevate velocità di lavoro grazie all'avanzamento automatico
  • Migliori risultati di superficie fino alla finitura
  • Materiale piatto può essere levigato anche ″in verticale″
  • Dimensione costante del nastro 150 x 2 000 mm
  • Levigatrice a nastro utilizzabile per la levigatura a contatto nonostante il modulo montato
  • Per pezzi angolari
  • Combinabile con levigatrice a nastro GI 150 (2H)
  • Possibilità di impiego salvaspazio grazie alla piastra girevole opzionale

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori