Module voor het slijpen van oppervlakken,GRIT GIL

Artikelnummer: 79024800403
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79024800403
EAN/GTIN 4014586880945
Nummer fabrikant 79024800403
L-nummer L00010 3092

Omschrijving

Omschrijving:

  • Module voor het slijpen van oppervlakken
  • GRIT GIL
  • module voor het slijpen van oppervlakken in de lengterichting voor het perfect slijpen van vierkante buizen, profielen en vlakke materialen

Kenmerk:

  • Nominaal opgenomen vermogen 0,18 kW
  • spanning 3 x 400/440V 50/60Hz
  • bandafmeting 150 x 2 000 mm
  • afmeting profielen/plat materiaal max. 100 x 100 mm
  • gewicht 64 kg

Voordeel:

  • Hoge werksnelheden door automatische aanvoer
  • Beste oppervlakresultaten tot aan de finish
  • Vlak materiaal kan ook ″rechtop″ geschuurd worden
  • Constante bandafmeting 150 x 2 000 mm
  • Bandschuurmachine ondanks aanbouwmodule voor contactschuren te gebruiken
  • Voor hoekige werkstukken
  • Te combineren met bandschuurmachine GI 150 (2H)
  • Ruimtebesparend gebruik mogelijk door optionele zwenkplaat

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires