• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Juego de brocas de percusión de metal duro, ⌀: 5-14mm

Nr art.: 789020 5-14
Cena za 1 Unidad
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 Unidad (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Lubricante refrigerante no
Cantidad de herramientas 11 ud.
Embalaje Maleta de plástico
Diámetro del filo, mín. 5 mm
Diámetro del filo, máx. 14 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo, 1.er escalón 120 grados
Material de corte MD
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza
Contenido Juego / surtido

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 789020 5-14
EAN / GTIN 4002395369997
Numer producenta 4932352340
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Ejecución:

  • 2 cuchillas. Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de MS2 producen microfisuras en el material a taladrar, lo cual acelera el avance del taladro y la abrasión del material. La punta MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de taladrado.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Contenido:

Broca de percusión n.º 789000: 1 ud. cada
Tam. 5; 6; 6, longitud total 110 mm;
Tam. 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, longitud total 160 mm