Battery filler

Nr art.: 785
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy czerwony
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Pompa
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość 260 mm
Masa 0,085 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 785
EAN / GTIN 3148512008309
Numer producenta 785
Numer L L60130 4370
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Made of acid-, oil- and solvent-resistant plastic
  • Length: 260 mm
  • Diameter: 70 mm

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 260
  • [g]: 85